Referencia
Optibelt:16 T20 / 10200 AFX
Rubix:10462925
gyártó:1852545
EAN:4014486509458


Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10200 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 T20 / 10200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1852545
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10200 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 510 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre