Referencia
Optibelt:32 T20 / 10200 AFX
Rubix:10462922
gyártó:1950241
EAN:4014486509472


Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 T20 / 10200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1950241
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 510 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre