Referencia
Optibelt:50 T20 / 11400 AFX
Rubix:10469754
gyártó:1818418
EAN:4014486509847


Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 T20 / 11400 AFX Poliuretán fogasszíj - 1818418
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11400 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 570 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre