Referencia
Optibelt:75 T20 / 11600 AFX
Rubix:10464178
gyártó:1909852
EAN:4014486509915


Műszaki összefoglalás
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11600 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 75 T20 / 11600 AFX Poliuretán fogasszíj - 1909852
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t20 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 11600 mm |
| Övszélesség | 75 mm |
| Fogmagasság | 20 mm |
| Fogak száma | 580 |
| Magasság | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre