Referencia
Optibelt:32 T5 / 3800 AFX
Rubix:10463197
gyártó:1996258
EAN:4014486022957





Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3800 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 T5 / 3800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1996258
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3800 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 760 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre