Referencia
Optibelt:32 T5 / 4200 AFX
Rubix:10474999
gyártó:1991204
EAN:4014486023077





Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 T5 / 4200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1991204
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 840 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre