Referencia
Optibelt:16 T5 / 8800 AFX
Rubix:10462986
gyártó:1810705
EAN:4014486445572


Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 8800 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 16 T5 / 8800 AFX Poliuretán fogasszíj - 1810705
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 8800 mm |
| Övszélesség | 16 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 1760 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre