Referencia
Optibelt:32 T5 / 9200 AFX
Rubix:10470799
gyártó:1510467
EAN:4014486445718


Műszaki összefoglalás
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 32 T5 / 9200 AFX Poliuretán fogasszíj - 1510467
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 9200 mm |
| Övszélesség | 32 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 1840 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre