Metrikus szíj Optibelt 50 AT10 / 500 AP

ALPHA POWER AT10

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:50 AT10 / 500 AP
Rubix:610488
gyártó:1835636
EAN:4014486388602
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat10
Eredeti hosszúság500 mm
Övszélesség50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 50 AT10 / 500 AP Poliuretán fogasszíj - 1835636


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilat10
Eredeti hosszúság500 mm
Övszélesség50 mm
Fogmagasság10 mm
Fogak száma50
Magasság5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre