Metrikus szíj Optibelt 16 AT10 / 890 AP

ALPHA POWER AT10

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:16 AT10 / 890 AP
Rubix:610425
gyártó:1824659
EAN:4014486389449
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat10
Eredeti hosszúság890 mm
Övszélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 16 AT10 / 890 AP Poliuretán fogasszíj - 1824659


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilat10
Eredeti hosszúság890 mm
Övszélesség16 mm
Fogmagasság10 mm
Fogak száma89
Magasság5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre