Metrikus szíj Optibelt 10 AT5 / 1500 AP

ALPHA POWER AT5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:10 AT5 / 1500 AP
Rubix:610499
gyártó:1686011
EAN:4014486380576
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat5
Eredeti hosszúság1500 mm
Övszélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 10 AT5 / 1500 AP Poliuretán fogasszíj - 1686011


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilat5
Eredeti hosszúság1500 mm
Övszélesség10 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma300
Magasság2.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre