Metrikus szíj Optibelt 32 DT5 / 515 AP

ALPHA POWER DT5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:32 DT5 / 515 AP
Rubix:610194
gyártó:1815083
EAN:4014486381429
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profildt5
Eredeti hosszúság515 mm
Övszélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 32 DT5 / 515 AP Poliuretán fogasszíj - 1815083


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Double-Sided Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profildt5
Eredeti hosszúság515 mm
Övszélesség32 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma103
Magasság3.4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre