Metrikus szíj Optibelt 6 T2,5 / 210 AP

ALPHA POWER T2,5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:6 T2,5 / 210 AP
Rubix:611754
gyártó:1933015
EAN:4014486394382
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt2,5
Eredeti hosszúság210 mm
Övszélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Optibelt Fogasszíj 6 T2,5 / 210 AP


The powerful Optibelt ALPHA POWER timing belts are the result of consistent further developments. The versatile experiences with the ALPHA standard timing belts have been implemented in this belt generation. With new, more resistant and more durable polyurethane compounds, this generation possesses an increase in power of up to 30 % in comparison with the previous standard belts. The Optibelt ALPHA POWER permits more compact drive solutions that help cut costs when purchasing new belts and pulleys. The optimized interplay of the polyurethane and steel cord components guarantees the Optibelt ALPHA POWER an extremely economical solution for a wide range of applications.
High Performance Timing Belts, Metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilt2,5
Eredeti hosszúság210 mm
Övszélesség6 mm
Fogmagasság2.5 mm
Fogak száma84
Magasság1.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre