Referencia
Optibelt:12 AT10 / 800
Rubix:620852
gyártó:1967638
EAN:4014486139709





Műszaki összefoglalás
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 800 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 12 AT10 / 800 Poliuretán fogasszíj - 1967638
optibelt ALPHA TORQUE for transmission performance Optibelt ALPHA TORQUE drive belts are produced in moulds and consist of high tensile strength, flexible tension cords and abrasion-resistant polyurethane is also available as a double section belt. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 800 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 80 |
| Magasság | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre