Metrikus szíj Optibelt 32 AT10 / 1150

ALPHA TORQUE AT10

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:32 AT10 / 1150
Rubix:620821
gyártó:1961103
EAN:4014486140637
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat10
Eredeti hosszúság1150 mm
Övszélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 32 AT10 / 1150 Poliuretán fogasszíj - 1961103


optibelt ALPHA TORQUE for transmission performance Optibelt ALPHA TORQUE drive belts are produced in moulds and consist of high tensile strength, flexible tension cords and abrasion-resistant polyurethane is also available as a double section belt. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
High-performance polyurethane timing belt, metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilat10
Eredeti hosszúság1150 mm
Övszélesség32 mm
Fogmagasság10 mm
Fogak száma115
Magasság5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre