Metrikus szíj Optibelt 16 DT10 / 1600

ALPHA TORQUE DT10

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:16 DT10 / 1600
Rubix:616983
gyártó:1549209
EAN:4014486150858
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profildt10
Eredeti hosszúság1600 mm
Övszélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 16 DT10 / 1600 Poliuretán fogasszíj - 1549209


ALPHA TORQUE D optibelt for transmission performance The ALPHA TORQUE optibelt drive belts are produced in modules and consist of high traction resistance, flexible voltage rope and abrasion resistance. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
High-performance toothed belt, double-toothed, made of polyurethane, metric

Technikai információk


Jellemzők
Profildt10
Eredeti hosszúság1600 mm
Övszélesség16 mm
Fogmagasság10 mm
Fogak száma160
Magasság7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre