Referencia
Optibelt:12 DT10 / 1700
Rubix:616896
gyártó:1863111
EAN:4014486151008





Műszaki összefoglalás
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1700 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 12 DT10 / 1700 Poliuretán fogasszíj - 1863111
ALPHA TORQUE D optibelt for transmission performance The ALPHA TORQUE optibelt drive belts are produced in modules and consist of high traction resistance, flexible voltage rope and abrasion resistance. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
High-performance toothed belt, double-toothed, made of polyurethane, metric
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1700 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 170 |
| Magasság | 7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre