Referencia
Optibelt:50 DT10 / 1880
Rubix:619893
gyártó:1651187
EAN:4014486151213





Műszaki összefoglalás
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1880 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 50 DT10 / 1880 Poliuretán fogasszíj - 1651187
ALPHA TORQUE D optibelt for transmission performance The ALPHA TORQUE optibelt drive belts are produced in modules and consist of high traction resistance, flexible voltage rope and abrasion resistance. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1880 mm |
| Övszélesség | 50 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 188 |
| Magasság | 7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre