Referencia
Optibelt:200 DT10 / 1600
Rubix:10471588
gyártó:1557246
EAN:4014486150902


Műszaki összefoglalás
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1600 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SL 200 DT10 / 1600 Poliuretán fogasszíj - 1557246
ALPHA TORQUE D optibelt for transmission performance The ALPHA TORQUE optibelt drive belts are produced in modules and consist of high traction resistance, flexible voltage rope and abrasion resistance. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
|---|---|
| Profil | dt10 |
| Eredeti hosszúság | 1600 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 160 |
| Magasság | 6.84 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre