Metrikus szíj Optibelt 10 DT5 / 400

ALPHA TORQUE DT5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:10 DT5 / 400
Rubix:616895
gyártó:1840341
EAN:4014486065336
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profildt5
Eredeti hosszúság400 mm
Övszélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 10 DT5 / 400 Poliuretán fogasszíj - 1840341


ALPHA TORQUE D optibelt for transmission performance The ALPHA TORQUE optibelt drive belts are produced in modules and consist of high traction resistance, flexible voltage rope and abrasion resistance. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
High-performance timing belt, double-toothed, made of polyurethane, metric

Technikai információk


Jellemzők
Profildt5
Eredeti hosszúság400 mm
Övszélesség10 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma80
Magasság3.4 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre