Metrikus szíj Optibelt 20 AT5 / 200

ALPHA TORQUE Endless Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:20 AT5 / 200
Rubix:607257
gyártó:1930091
EAN:4014486830705
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat5
Eredeti hosszúság200 mm
Övszélesség20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 20 AT5 / 200 Poliuretán fogasszíj - 1930091


The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions. 
Optibelt metric polyurethane toothed flat belt

Technikai információk


Jellemzők
Profilat5
Eredeti hosszúság200 mm
Övszélesség20 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma40
Magasság2.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre