Metrikus szíj Optibelt 16 AT5 / 450

ALPHA TORQUE Endless Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:16 AT5 / 450
Rubix:620781
gyártó:1870021
EAN:4014486061642
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat5
Eredeti hosszúság450 mm
Övszélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 16 AT5 / 450 Poliuretán fogasszíj - 1870021


The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions. 
High-performance polyurethane timing belt, metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilat5
Eredeti hosszúság450 mm
Övszélesség16 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma90
Magasság2.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre