Metrikus szíj Optibelt 6 AT5 / 500

ALPHA TORQUE Endless Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:6 AT5 / 500
Rubix:618907
gyártó:1837870
EAN:4014486061765
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat5
Eredeti hosszúság500 mm
Övszélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 6 AT5 / 500 Poliuretán fogasszíj - 1837870


The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions. 
High-performance timing belt made of polyurethane, metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilat5
Eredeti hosszúság500 mm
Övszélesség6 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma100
Magasság2.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre