Metrikus szíj Optibelt 25 AT5 / 600

ALPHA TORQUE Endless Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:25 AT5 / 600
Rubix:620766
gyártó:1865986
EAN:4014486061987
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat5
Eredeti hosszúság600 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 25 AT5 / 600 Poliuretán fogasszíj - 1865986


The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions. 
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilat5
Eredeti hosszúság600 mm
Övszélesség25 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma120
Magasság2.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre