Metrikus szíj Optibelt 6 AT5 / 710

ALPHA TORQUE Endless Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:6 AT5 / 710
Rubix:618201
gyártó:1825735
EAN:4014486062168
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat5
Eredeti hosszúság710 mm
Övszélesség6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Optibelt Fogasszíj 6 AT5 / 710


The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions. 
High-performance timing belt made of polyurethane, metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilat5
Eredeti hosszúság710 mm
Övszélesség6 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma142
Magasság2.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre