Referencia
Optibelt:25 AT5 / 710
Rubix:620756
gyártó:1738530
EAN:4014486062229





Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 710 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 AT5 / 710 Poliuretán fogasszíj - 1738530
The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions.
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 710 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 142 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre