Referencia
Optibelt:8 AT5 / 750
Rubix:616975
gyártó:1722697
EAN:4014486062335




Termék leírás : OPTIBELT 8 AT5 / 750 Poliuretán fogasszíj - 1722697
The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 750 mm |
| Övszélesség | 8 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 150 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre