Referencia
Optibelt:10 AT5 / 750
Rubix:620754
gyártó:1585524
EAN:4014486062342





Műszaki összefoglalás
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 750 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 10 AT5 / 750 Poliuretán fogasszíj - 1585524
The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | at5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 750 mm |
| Övszélesség | 10 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 150 |
| Magasság | 2.7 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre