Metrikus szíj Optibelt 380 AT5 / 420

ALPHA TORQUE Endless Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:380 AT5 / 420
Rubix:10472379
gyártó:1563828
EAN:4014486061598
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat5
Eredeti hosszúság420 mm
Övszélesség380 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT SL 380 AT5 / 420 Poliuretán fogasszíj - 1563828


The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions. 

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1 g
Profilat5
Eredeti hosszúság420 mm
Övszélesség380 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma84
Magasság2.7 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre