Metrikus szíj Optibelt 10 AT5 / 330

ALPHA TORQUE Endless Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:10 AT5 / 330
Rubix:606868
gyártó:1961584
EAN:4014486931938
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilat5
Eredeti hosszúság330 mm
Övszélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 10 AT5 / 330 Poliuretán fogasszíj - 1961584


The optibelt ALPHA TORQUE is made from abrasion-resistant polyurethane with a hardness of 86 Shore A. Its basic characteristics include unusually good oil resistance for polyurethane, as well as a certain resistance to acids and alkaline solutions. 
Polyurethane metric toothed flat belt Optibelt

Technikai információk


Jellemzők
Profilat5
Eredeti hosszúság330 mm
Övszélesség10 mm
Fogmagasság5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre