Collos szíj Optibelt K450 L 150

ALPHA TORQUE L

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:K450 L 150
Rubix:614543
gyártó:1667461
EAN:4014486007848
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profill
Eredeti hosszúság45 ''
Övszélesség38.1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT K450 L 150 Poliuretán fogasszíj - 1667461


optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.

Technikai információk


Jellemzők
Profill
Eredeti hosszúság45 ''
Övszélesség38.1 mm
Fogmagasság9.52 mm
Fogak száma120
Magasság3.6 mm
Eredeti hossz (mm)1143 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre