Referencia
Optibelt:K525 L 050
Rubix:614534
gyártó:1987493
EAN:4014486008098


Műszaki összefoglalás
| Profil | l |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 52.5 '' |
| Övszélesség | 12.7 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K525 L 050 Poliuretán fogasszíj - 1987493
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | l |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 52.5 '' |
| Övszélesség | 12.7 mm |
| Fogmagasság | 9.52 mm |
| Fogak száma | 140 |
| Magasság | 3.6 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 1333.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre