Referencia
Optibelt:K420 L 300
Rubix:10472947
gyártó:1585396
EAN:4014486007671

Termék leírás : OPTIBELT K420 L SL 300 Poliuretán fogasszíj - 1585396
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Eredeti hosszúság | 42 '' |
| Övszélesség | 300 mm |
| Fogmagasság | 9.52 mm |
| Fogak száma | 112 |
| Magasság | 3.6 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 1066.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
