Referencia
Optibelt:K320 MXL 019
Rubix:614511
gyártó:1989320
EAN:4014486069792


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3.2 '' |
| Övszélesség | 4.763 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K320 MXL 019 Poliuretán fogasszíj - 1989320
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3.2 '' |
| Övszélesség | 4.763 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 40 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 81.28 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre