Referencia
Optibelt:K1400 MXL 012
Rubix:614405
gyártó:1963903
EAN:4014486073577


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 14 '' |
| Övszélesség | 3.175 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K1400 MXL 012 Poliuretán fogasszíj - 1963903
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 14 '' |
| Övszélesség | 3.175 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 175 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 355.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre