Referencia
Optibelt:K1560 MXL 031
Rubix:614387
gyártó:1761165
EAN:4014486073997


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 15.6 '' |
| Övszélesség | 7.94 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K1560 MXL 031 Poliuretán fogasszíj - 1761165
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 15.6 '' |
| Övszélesség | 7.94 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 195 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 396.24 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre