Referencia
Optibelt:K2080 MXL 031
Rubix:614339
gyártó:1823840
EAN:4014486074970


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 20.8 '' |
| Övszélesség | 7.94 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K2080 MXL 031 Poliuretán fogasszíj - 1823840
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 20.8 '' |
| Övszélesség | 7.94 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 260 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 528.32 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre