Referencia
Optibelt:K3200 MXL 019
Rubix:614270
gyártó:1918535
EAN:4014486076226


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 32 '' |
| Övszélesség | 4.763 mm |
Termék leírás : OPTIBELT K3200 MXL 019 Poliuretán fogasszíj - 1918535
optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 32 '' |
| Övszélesség | 4.763 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 400 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 812.8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre