Metrikus szíj Optibelt 12 T10 / 1250

ALPHA TORQUE T10

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:12 T10 / 1250
Rubix:617657
gyártó:1781147
EAN:4014486086898
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt10
Eredeti hosszúság1250 mm
Övszélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 12 T10 / 1250 Poliuretán fogasszíj - 1781147


optibelt ALPHA TORQUE for transmission performance Optibelt ALPHA TORQUE drive belts are produced in moulds and consist of high tensile strength, flexible tension cords and abrasion-resistant polyurethane is also available as a double section belt. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric

Erősségek

ISO 5296

Technikai információk


Jellemzők
Profilt10
Eredeti hosszúság1250 mm
Övszélesség12 mm
Fogmagasság10 mm
Fogak száma125
Magasság4.5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre