Referencia
Optibelt:200 T10 / 1700
Rubix:10472085
gyártó:1521987
EAN:4014486088250


Műszaki összefoglalás
| Profil | t10 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 1700 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
Termék leírás : OPTIBELT SL 200 T10 / 1700 Poliuretán fogasszíj - 1521987
optibelt ALPHA TORQUE for transmission performance Optibelt ALPHA TORQUE drive belts are produced in moulds and consist of high tensile strength, flexible tension cords and abrasion-resistant polyurethane is also available as a double section belt. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
Erősségek
ISO 5296
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 7 g |
|---|---|
| Profil | t10 |
| Eredeti hosszúság | 1700 mm |
| Övszélesség | 200 mm |
| Fogmagasság | 10 mm |
| Fogak száma | 170 |
| Magasság | 4.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre