Referencia
Optibelt:4 T2,5 / 950
Rubix:617656
gyártó:1896497
EAN:4014486153477





Műszaki összefoglalás
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 950 mm |
| Övszélesség | 4 mm |
Termék leírás : Optibelt Fogasszíj 4 T2,5 / 950
optibelt ALPHA TORQUE for transmission performance Optibelt ALPHA TORQUE drive belts are produced in moulds and consist of high tensile strength, flexible tension cords and abrasion-resistant polyurethane is also available as a double section belt. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | t2,5 |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 950 mm |
| Övszélesség | 4 mm |
| Fogmagasság | 2.5 mm |
| Fogak száma | 380 |
| Magasság | 1.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre