Metrikus szíj Optibelt 12 T2,5 / 177

ALPHA TORQUE T2.5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:12 T2,5 / 177
Rubix:616764
gyártó:1838851
EAN:4014486152135
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt2,5
Eredeti hosszúság177.5 mm
Övszélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Optibelt Fogasszíj 12 T2,5 / 177


optibelt ALPHA TORQUE for transmission performance Optibelt ALPHA TORQUE drive belts are produced in moulds and consist of high tensile strength, flexible tension cords and abrasion-resistant polyurethane is also available as a double section belt. The moulding process offers the following advantages:High pitch accuracy and reduced tolerances Excellent adhesion of polyurethane to the tension cord Belt length up to 2350 mm Nominal sleeve width up to 380 mm Available versions:Teeth on one side (standard); teeth on both sides (sections T2,5; T5; T10; T20) Colourful, antistatic, equipped with cams or tabs (SRP) Special tension cords: tension cord E high flexibility; high quality stainless steel; aramid; polyester
High-performance timing belt made of polyurethane, metric

Technikai információk


Jellemzők
Profilt2,5
Eredeti hosszúság177.5 mm
Övszélesség12 mm
Fogmagasság2.5 mm
Magasság1.3 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre