Metrikus szíj Optibelt 25 T5 / 165

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:25 T5 / 165
Rubix:618949
gyártó:1806374
EAN:4014486015539
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság165 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 25 T5 / 165 Poliuretán fogasszíj - 1806374


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance timing belt made of polyurethane, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság165 mm
Övszélesség25 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma33
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre