Metrikus szíj Optibelt 16 T5 / 225

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:16 T5 / 225
Rubix:619825
gyártó:1658724
EAN:4014486015911
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság225 mm
Övszélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 16 T5 / 225 Poliuretán fogasszíj - 1658724


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg16 g
Profilt5
Eredeti hosszúság225 mm
Övszélesség16 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma45
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre