Metrikus szíj Optibelt 10 T5 / 260

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:10 T5 / 260
Rubix:51032
gyártó:1006237
EAN:4014486016215
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság260 mm
Övszélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 10 T5 / 260 Poliuretán fogasszíj - 1006237


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg10 g
Profilt5
Eredeti hosszúság260 mm
Övszélesség10 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma52
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre