Metrikus szíj Optibelt 25 T5 / 295

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:25 T5 / 295
Rubix:619800
gyártó:1805517
EAN:4014486016574
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság295 mm
Övszélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 25 T5 / 295 Poliuretán fogasszíj - 1805517


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belts, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság295 mm
Övszélesség25 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma59
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre