Metrikus szíj Optibelt 12 T5 / 340

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:12 T5 / 340
Rubix:619779
gyártó:1532740
EAN:4014486017021
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság340 mm
Övszélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 12 T5 / 340 Poliuretán fogasszíj - 1532740


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg12 g
Profilt5
Eredeti hosszúság340 mm
Övszélesség12 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma68
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre