Metrikus szíj Optibelt 8 T5 / 355

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:8 T5 / 355
Rubix:619773
gyártó:1954763
EAN:4014486017168
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság355 mm
Övszélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 8 T5 / 355 Poliuretán fogasszíj - 1954763


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság355 mm
Övszélesség8 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma71
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre