Referencia
Optibelt:12 T5 / 355
Rubix:617631
gyártó:1508390
EAN:4014486017182




Termék leírás : OPTIBELT 12 T5 / 355 Poliuretán fogasszíj - 1508390
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Erősségek
ISO 5296
Alkalmazások
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 12 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Eredeti hosszúság | 355 mm |
| Övszélesség | 12 mm |
| Fogmagasság | 5 mm |
| Fogak száma | 71 |
| Magasság | 2.2 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre