Metrikus szíj Optibelt 8 T5 / 410

ALPHA TORQUE T5

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:8 T5 / 410
Rubix:619746
gyártó:1970001
EAN:4014486017649
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilt5
Eredeti hosszúság410 mm
Övszélesség8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 8 T5 / 410 Poliuretán fogasszíj - 1970001


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Erősségek

ISO 5296

Alkalmazások

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technikai információk


Jellemzők
Profilt5
Eredeti hosszúság410 mm
Övszélesség8 mm
Fogmagasság5 mm
Fogak száma82
Magasság2.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre